※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの その他ボルト
5ロブボタンボルト(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット(11本)
注文コード
20783482
品番
B102-0406
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
5溝穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。
頭部形状
ボタン
材質
ステンレス(A2)
穴の形状
5ロブ
トラスコ品番
765-0221
質量(g)
19.8
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M4×6
強度区分
A2-50相当