※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの その他ボルト
5ロブボタンボルト(ステンレス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(8本)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M5×10
注文コード
20783543
品番
B102-0510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,210
この商品は
寸法・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
5溝穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。
頭部形状
ボタン
材質
ステンレス(A2)
穴の形状
5ロブ
トラスコ品番
765-0281
質量(g)
26.8
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M5×10
強度区分
A2-50相当