※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの その他ボルト
6ロブボタンボルト(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット(17本)
注文コード
20783708
品番
B106-0310
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
6溝の星型穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。
トルク伝達が良好でカムアウトが起こらず、作業性に優れます。
頭部形状
ボタン
材質
ステンレス(A2)
穴の形状
6ロブ
トラスコ品番
765-0639
質量(g)
20.4
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M3×10
強度区分
A2-50相当