※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B103-0516 ピン付六角穴ボタンボルト(ステンレス) TRUSCO 20784706 B103-0516 ピン付六角穴ボタンボルト(ステンレス) TRUSCO 20784706 B103-0516 ピン付六角穴ボタンボルト(ステンレス) TRUSCO 20784706 B103-0516 ピン付六角穴ボタンボルト(ステンレス) TRUSCO 20784706

ピン付六角穴ボタンボルト(ステンレス)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M5×16 注文コード20784706 品番B103-0516
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品は寸法・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

六角穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。

頭部形状ボタン 材質ステンレス(A2) 穴の形状ピン付六角穴 トラスコ品番765-0418 質量(g)38.4 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M5×16 強度区分A2-50相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3508:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする