※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 電子部品(オンボード)
TRUSCOの 機構部品(電子部品)
TRUSCOの ピンヘッダー
ピン付六角穴止めねじ(黒染め)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(12本)
注文コード
20784855
品番
B105-0608
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,210
この商品は
内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
六角穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。
材質
合金鋼、表面処理:黒染め
穴の形状
ピン付六角穴
表面処理
黒染め
トラスコ品番
765-0566
質量(g)
21.8
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M6×8
強度区分
45H