※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B105-0616 ピン付六角穴止めねじ(黒染め) TRUSCO 20784873 B105-0616 ピン付六角穴止めねじ(黒染め) TRUSCO 20784873 B105-0616 ピン付六角穴止めねじ(黒染め) TRUSCO 20784873 B105-0616 ピン付六角穴止めねじ(黒染め) TRUSCO 20784873

ピン付六角穴止めねじ(黒染め)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12本) 注文コード20784873 品番B105-0616
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品は内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

六角穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。

材質合金鋼、表面処理:黒染め 穴の形状ピン付六角穴 表面処理黒染め トラスコ品番765-0582 質量(g)37.6 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M6×16 強度区分45H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする