※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 電子部品(オンボード)
TRUSCOの 機構部品(電子部品)
TRUSCOの ピンヘッダー
ピン付六角穴止めねじ(黒染め)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(9本)
注文コード
20784898
品番
B105-0816
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
六角穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。
材質
合金鋼、表面処理:黒染め
穴の形状
ピン付六角穴
トラスコ品番
765-0604
質量(g)
46.7
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M8×16
強度区分
45H