ボルトナットキャップ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 20785275 品番 TPC-M8-10
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

ボルトナット部用の保護キャップです。

材質L.D.ポリエチレン(PE) 寸法D(mm)12.8 用途ボルトナット部でのけが防止やサビ防止に 適合(ボルト・ナット寸法)M8 トラスコ品番765-5665 質量(g)10 ねじの呼びM8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-28
用途:
養生
製造業

ボルト頭の錆止め及び錆隠しに使用しました。
まだ装着したばかりですので耐久性は?ですが満足です。

対象商品:
20785266
2022-06-20
用途:
ボートキャビン内ボルト保護。
軽運送 便利屋ヨッシー 様 (運輸・通信業)

純正のものが経年劣化で割れだしたので交換用に購入。ボート内では、はだしが多いので怪我防止に必須。

2人が参考にしています
対象商品:
20785284
2022-05-18
用途:
ナックルストッパーに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

使用目的が違いますが十分対応してます。品質的にも問題なさそうです

対象商品:
20785293
2021-02-09
用途:
ハンドクレーンの車取り付けボールト、ナットの保護
のぞむ農園 様 (農・林・水産業)

モノタロウ様様です。何でも必要な品物が安く、速く届くので
誠にありがとうございます。

対象商品:
20785257
2019-07-30
用途:
キャンピングカー扉の丁番取付ナットの化粧用途に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

M5サイズを使用。適度な圧でしっかりハマったので扉の開け締め、走行の振動でも落ちる気配はない。まだ2ヶ月ほどなので耐候性を見ていきたいと思う。

対象商品:
20785266
2017-10-30
用途:
ヨット内装工事
木下商会 様 (その他業種)

良かったです。付けてなかなかよくしあがりましたばつぐん

対象商品:
20785257
2020-04-20
用途:
ボート、ヨットの船内でけがをしないよう
野口靴店 様

古い物が劣化して割れたりボルトの先をカットしたままの物も有ったがソフトタッチになり安心しています

対象商品:
20785275
2019-10-15
用途:
隠し化粧ボルト
株式会社日本荷役 様

設置した機械のボルトの頭に設置。但し木ねじの場合、M8なら13正規ボルトしか固定出来ない。非正規ボルトならばグラグラになる。寸歩を計測してから購入しないと失敗する

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1153:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする