ガーデントワイライト スタートキット

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容ガーデンライト本体×1、キャップ×1、ACコントローラー×1、プレート×1、ナイロンプラグ×2、ネジ×2、六角レンチ×1 光束(Lm)200±10%・3W±10% 注文コード20785408 品番GT-J101AS(GD)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品はセット内容・光束など7種類から選べます 他の種類を見る

壁・木・空間・足元を照らすガーデンライトのスタートキット。お庭の電源に接続するだけで誰でも簡単にライトアップが楽しめる。
防塵防水性能なので雨天でも問題なく使用できます。屋外用PSE認証を取得済みなのでお庭でも安全にお使い頂けます。ライトは耐久性の高いアルミ素材。LED寿命は50000時間。ACコントローラーで夜間に自動ライトアップが可能。自動点灯や消灯、タイマー消灯等のパターン切り替えが可能。

用途玄関、お庭、駐車場、ガーデニング木や植物の照明に。ガーデンライト、ガーデンソーラーライト、玄関灯として。 セット内容ガーデンライト本体×1、キャップ×1、ACコントローラー×1、プレート×1、ナイロンプラグ×2、ネジ×2、六角レンチ×1 材質アルミニウム、ガラス 質量(kg)ライト:0.4、変圧器:0.7 最大出力(W)ACコントローラー:36 コード長さ(m)5 防塵防水性能IP67 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ライト:6×6×12、変圧器:10.3×4.1×14.5 LEDCOB LED×1 光束(Lm)200±10%・3W±10% LED寿命(時間)50000(※1日11時間点灯で約12年間使用可能です) 光色電球色(GD) ライト角度調整(°)180
取扱説明書:(0.8MB)
注意
※LED電球を交換することはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする