ガーデントワイライト 追加用単品

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 光束(Lm)200±10%・3W±10% 防塵防水性能IP67 注文コード20785487 品番GT-J101AB(GD)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は光束・防塵防水性能など7種類から選べます 他の種類を見る

ガーデンライトの追加用単品販売のページです。プレートを使って壁や木、アンカーを使って土や芝生に設置可能です。スタートキットに追加してライトアップの幅を広げましょう。
3つのライトを設置したい場合:スタートキット×1(ガーデントワイライトシリーズ)、追加用ライト×2、追加用分岐コード(GT-ZBC3)×1が必要です。
防塵防水性能なので雨天でも問題なく使用できます。屋外用PSE認証を取得済みなのでお庭でも安全にお使い頂けます。ライトは耐久性の高いアルミ素材。LED寿命は50000時間。ACコントローラーで夜間に自動ライトアップが可能。自動点灯や消灯、タイマー消灯等のパターン切り替えが可能。

用途玄関、お庭、駐車場、ガーデニング木や植物の照明に。ガーデンライト、ガーデンソーラーライト、玄関灯として。 材質アルミニウム、ガラス 質量(kg)0.4 コード長さ(m)5 防塵防水性能IP67 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×6×12 LEDCOB LED×1 光束(Lm)200±10%・3W±10% LED寿命(時間)50000(※1日11時間点灯で約12年間使用可能です) 光色電球色(GD)
取扱説明書:(0.8MB)
注意
※LED電球を交換することはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする