ガーデントワイライト 追加用単品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 光束(Lm)100±10%・3W±10% 防塵防水性能IP65 注文コード20785530 品番GT-J109A(GD)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は光束・防塵防水性能など7種類から選べます 他の種類を見る

ガーデンライトの追加用単品販売のページです。プレートを使って壁や木、アンカーを使って土や芝生に設置可能です。スタートキットに追加してライトアップの幅を広げましょう。
3つのライトを設置したい場合:スタートキット×1(ガーデントワイライトシリーズ)、追加用ライト×2、追加用分岐コード(GT-ZBC3)×1が必要です。
防塵防水性能なので雨天でも問題なく使用できます。屋外用PSE認証を取得済みなのでお庭でも安全にお使い頂けます。ライトは耐久性の高いアルミ素材。LED寿命は50000時間。ACコントローラーで夜間に自動ライトアップが可能。自動点灯や消灯、タイマー消灯等のパターン切り替えが可能。

用途玄関、お庭、駐車場、ガーデニング木や植物の照明に。ガーデンライト、ガーデンソーラーライト、玄関灯として。 材質アルミニウム、ガラス 質量(kg)0.8 コード長さ(m)5 防塵防水性能IP65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.7×7.7×25.7 LEDSMD3 光束(Lm)100±10%・3W±10% LED寿命(時間)50000(※1日11時間点灯で約12年間使用可能です) 光色電球色(GD)
取扱説明書:(0.8MB)
注意
※LED電球を交換することはできません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20785530 GT-J109A(GD) 20785478 GT-J101A(GD) ガーデントワイライト 追加用単品 YAMAZEN(山善) ガーデントワイライト 追加用単品 YAMAZEN(山善) 1個 4,198 税込4,618 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする