※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TZHS-16X24P オールアンカー用防食保護キャップ ジンクハット TRUSCO 20785607 TZHS-16X24P オールアンカー用防食保護キャップ ジンクハット TRUSCO 20785607

オールアンカー用防食保護キャップ ジンクハット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個) 注文コード 20785607 品番 TZHS-16X24P
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

電気防食効果で長期に渡り、オールアンカーを錆から守ります。
メンテナンスコストが大幅に削減します。
スパナ等で締付けるだけの簡単施工です。

ねじの呼びM16用 六角対辺(mm)24 使用範囲(mm)16.5〜18.0 締付トルク(N・m)45 用途オールアンカー用防食保護キャップ トラスコ品番751-8391 材質陽極亜鉛合金(純亜鉛99.995%) 、表面処理:アクリル樹脂焼付塗装 質量(g)198.7
注意
※ジンクハットの内側(金属との接触面)を塗料や油等で汚さないようにしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20785598
2018-07-15
用途:
オールアンカー施工後のキャップ

使いやすい商品ですが、ねじ山の残りが少なくなると、ねじ山にかからなくなってしまうので、高さの調整には気を使わないと結構シビアです。叩き込むうちに、位置が下がってしまわないように、穿孔時にしっかり深さを出した方がいいように思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金属拡張アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kinzokukakucyouanka_type/
2023-04-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1591:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする