TZHS-20X30P オールアンカー用防食保護キャップ ジンクハット TRUSCO 20785616

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TZHS-20X30P オールアンカー用防食保護キャップ ジンクハット TRUSCO 20785616
TZHS-20X30P オールアンカー用防食保護キャップ ジンクハット TRUSCO 20785616

オールアンカー用防食保護キャップ ジンクハット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ねじの呼びM20用
内容量1セット(4個)注文コード20785616品番TZHS-20X30P
参考基準価格(税別)¥3,880販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

電気防食効果で長期に渡り、オールアンカーを錆から守ります。
メンテナンスコストが大幅に削減します。
スパナ等で締付けるだけの簡単施工です。

用途
オールアンカー用防食保護キャップ
ねじの呼びM20用六角対辺(mm)30使用範囲(mm)20.5~23.0締付トルク(N・m)90トラスコ品番751-8404材質陽極亜鉛合金(純亜鉛99.995%) 、表面処理:アクリル樹脂焼付塗装質量(g)355.7
注意
※ジンクハットの内側(金属との接触面)を塗料や油等で汚さないようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20785598
2018-07-15
用途: オールアンカー施工後のキャップ

使いやすい商品ですが、ねじ山の残りが少なくなると、ねじ山にかからなくなってしまうので、高さの調整には気を使わないと結構シビアです。叩き込むうちに、位置が下がってしまわないように、穿孔時にしっかり深さを出した方がいいように思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金属拡張アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kinzokukakucyouanka_type/
2023-04-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1591:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする