エコカラットプラス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(11枚) フェミーナグレイッシュブルー 注文コード20785688 品番ECPDY-01S/FMN3N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど13種類から選べます 他の種類を見る

エコカラットプラス本体と施工に必要な接着剤や工具を同梱したセット。DIYでも扱いやすい専用接着剤なので、簡単に施工いただけます。
調湿機能:結露を抑えカビやダニの繁殖を抑制。効果は珪藻土の約6倍、調湿壁紙の25倍以上。
有害物質軽減:空気中に漂うシックハウスの原因となるホルアルデヒドやトルエンなどの有害物質を吸着し、低減。
脱臭機能:においの原因となる成分を吸着。珪藻土や壁紙より短時間ですっきり脱臭。簡単お手入れ:調湿建材では難しかった水拭きによるお手入れを実現。

用途壁材 DIY 調湿建材 脱臭 壁紙 張替え セット内容エコカラット11枚(本体10枚+予備1枚)、専用接着剤1本、くし目ヘラ1個、マスキングテープ1本、ピン1セット、施工説明書兼取扱説明書1冊 材質多孔質セラミックス 質量(kg)0.8 フェミーナグレイッシュブルー 幅(cm)30.3 長さ(cm)30.3 厚さ(cm)0.55
注意
※効果は、部屋の使用条件、気象・換気などの環境条件によって異なります。
※エコカラットはアスベストを使用しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする