※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-THP-BN15 両面ハトメ(真鍮・ニッケルメッキ) TRUSCO 20785747 P-THP-BN15 両面ハトメ(真鍮・ニッケルメッキ) TRUSCO 20785747

両面ハトメ(真鍮・ニッケルメッキ)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10組) 注文コード 20785747 品番 P-THP-BN15
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

アルミ製に比べ強度に優れた素材です。

使用厚さ(mm)4 番手#30 内径A(Φmm)14.8 外径B(Φmm)15.8 外径C(Φmm)28.0 寸法D(mm)9.0 寸法E(Φmm)28.0 用途装飾性があり、書類とじ・文具・バッグ・靴などの補修、補強、製作に適しています トラスコ品番751-1400 材質真鍮(ニッケルメッキ) 質量(g)39 適合工具THP-SP(内径10〜15mm)・THP-P(内径4〜15mm)・THP-PH(内径4〜8mm)・THP-HP(内径4〜15mm)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20785704
2022-11-24
用途:
レギュレーターのカシメ
有限会社栄和建装 様

長年使用してきた部品が劣化してしまいましたが新しい物は良いです

対象商品:
20785713
2017-01-21
用途:
テント布の補修
オオノ技術士ジムショ 様 (サービス業)

アルミ製よりも丈夫で高品質です。錆びにも強く耐久性の点でもすぐれています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする