THP-K10N 両面ハトメパンチ用交換コマ TRUSCO 20785817

両面ハトメパンチ用交換コマ

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット サイズ両面ハトメ10mm用 注文コード20785817 品番THP-K10N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥670
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る
材質快削鋼 付属品抜き棒1本 トラスコ品番496-4560 サイズ両面ハトメ10mm用 質量(g)40 適合工具THP-P THP-PH
注意
※取付には専用工具(THP-PもしくはTHP-PH)、前処理(穴あけ)にはベルトポンチとハンマーが必要です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20785817 THP-K10N 23971675 THP-K10N 両面ハトメパンチ用交換コマ TRUSCO 両面ハトメパンチ用交換コマ TRUSCO 1個 769 税込846 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20785826
2025-12-15
用途:
端では無く、ハトメプライヤーの掛からない中程のハトメを締める
製造業

下受けに5mmの突起が付いているので、あちゃーと思ったが、かまぼこ板に6mmの穴を開けてクリヤー。

1人が参考にしています
対象商品:
20785808
2023-07-27
用途:
勘違いで購入
桜の牧スポーツセンター 様

交換の文字を見落として購入。本当は、好きな所に鳩目圧縮?出来るのを購入したかった。
仕方なく、板等でコマ固定し使用してます。意外と重宝。

対象商品:
20785835
2021-09-12
用途:
シート用ハトメ加工
教育・研究機関

本体,コマとのセットで使用しますので,問題なく使用出来ます.

対象商品:
20785808
2020-05-31
用途:
国旗のハトメの修理。

真鍮製のハトメと一緒に購入。しっかり且つ簡単に作業できます。
それで低価格。色んな用途に使えると思います。満足です!

対象商品:
20785808
2020-03-16
用途:
小物製作用
卸売・小売業

初めて使用する時に向きが判らないので注意が必要です。説明書に記入が追加でほしいところです。

対象商品:
20785826
2019-11-12
用途:
手芸品を作る時
医療・福祉・介護関連業

取り付けに失敗すること無く使えました。
取り付け付属品がセット販売だと良かったです。

対象商品:
20785808
2018-10-29
用途:
ハトメ加工用
サービス業

手提げバッグにハトメ加工してショルダーバッグに改造するときに私用しています。仕上がりは綺麗で問題なく使用出来ています。

対象商品:
20785826
2017-07-07
用途:
ブルーシートの紐通し
サービス業

ブルーシートを紐で固定するときの、穴開けに使用ししています。綺麗にパンチが出来て重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする