オリエンタル塗料
オリエンタル塗料の 壁用
オリエンタル塗料の 外壁用
マイティーシリコン(2液型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全96種類を一覧で見る
内容量
1缶(4.8kg)
注文コード
20785898
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
弱溶剤2液型シリコン屋根用塗料、乾式コンクリート瓦にシーラーレスで施工可能。
用途
乾式コンクリート瓦(モニエル瓦・スカンジア瓦)
主成分
シリコン
主な用途
かわら屋根
危険等級
V
使用場所
屋外
色調
3410_チョコレート
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
4800mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※高圧水洗(15MPa、15L以上)の高圧水洗で、表面のスラリー層を除去してください。
※1枚目の塗装時に、シンナー希釈を多くし、基材に浸透させるようにしてください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
離島
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870