スチールペーパー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 20786377 品番 TSP-92010
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

はさみ、カッターで自在にカットできる、スチール箔とコート紙を複層化したシートです。
マグネットがつかない材質に貼ることでマグネットの使用が可能になります。
マグネットが吸着しますので多目的に使用できます。

タイプ糊なし 用途建材、POP、ディスプレイなどに トラスコ品番754-2704 材質スチール、コート紙 幅(mm)920 厚さ(mm)0.2 質量(kg)6 長さ(m)10
注意
※マグネットシートではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-12-14
用途:
ホワイトボードの代用

シートが薄すぎて1枚では市販の事務用品用磁石は付かなかった。
また、ホワイト部分は薄い鋼板に白い紙がのり付けされており、全くホワイトボードの代用にはならなかった。(水にぬれると紙なので破れる)
5枚重ねると磁石が鉄板に付くくらいの強度で取り付ける事は出来たが
最初から0.5mmくらいのカラー鋼板を購入する方が見た目が良かった。
粘着力は問題なく垂直の壁に取付が出来た。

対象商品:
20786377
2017-05-21
用途:
携帯用の陳列棚の後ろ壁に使用

カッティングは良好です。マグネットのくっ付きも合格です。貼り付けにボンドの工夫が必要です。TSPNとの違いが分からなかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする