※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 足場周辺機器
TRUSCOの アジャスターボルト
アジャスターボルト(1200〜4500kgタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20786404
品番
SUS-NC12X120
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
台座部は冷間圧造製で強度があり、高荷重に耐えます。
用途
工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械
トラスコ品番
495-9728
材質
ねじ:ステンレス(SUS304)、台座:ステンレス(SUS304)
質量(g)
350
ねじ長さ(mm)
120
全高(mm)
144
ねじ寸法(mm)
M12×1.75
許容荷重(N)
13720
台座径(Φmm)
60
注意
※許容荷重は台座の許容荷重となります。