- ニューマイルド優雅(2液型) オリエンタル塗料 20786485 - ニューマイルド優雅(2液型) オリエンタル塗料 20786485 - ニューマイルド優雅(2液型) オリエンタル塗料 20786485

ニューマイルド優雅(2液型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4.8kg) 注文コード 20786485 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

弱溶剤2液型シリコン屋根用塗料、乾式コンクリート瓦にシーラーレスで施工可能。

色調3410_チョコレート 使用場所屋外 主な用途かわら屋根 主成分シリコン 用途厚型スレート、プレスセメント瓦、薄型化粧スレート(カラーベスト・コロニアルなど) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4800mL 危険物の性状非水溶性
注意
※高圧水洗(15MPa、15L以上)の高圧水洗で、表面のスラリー層を除去してください。
※1枚目の塗装時に、シンナー希釈を多くし、基材に浸透させるようにしてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
離島数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする