用途ねじなどの締め付け・緩めに、木材・樹脂・軟鉄板等の穴あけに
付属品ドリルドライバーユニット本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1、取扱説明書×1
質量(kg)約0.66
最大トルク(N・m)高速6/低速25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約160×62×77
無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速0〜1300/低速0〜350
ねじ締め能力(最大)Φ4.1×38mm 米松 高速 約560本/低速 約600本
クラッチ数(段)22(最小1〜最大22)
最大穴あけ能力木工用ドリルΦ10mm 米松(厚さ50mm)高速 約240穴/木工用ドリルΦ15mm 米松(厚さ50mm)低速 約120穴/鉄工用ドリルΦ5mm 冷間圧延鋼板(厚さ1.6mm) 高速 約120穴/鉄工用ドリルΦ10mm 冷間圧延鋼板(厚さ1.6mm) 高速 約40穴