ウレタンクッションシール

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(90個) 注文コード 20787016 品番 TP6R-90
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。
高い耐久性と振動防止力があります。
貼り付け易いシールタイプです。

材質ポリウレタン 厚さ(mm)2 透明 形状丸形 寸法(直径Φ×高さH)(mm)6×2.0 質量(g)5.2 硬度アスカーC80 特性弾性、衝撃吸収性 用途戸あたりのクッション、傷防止、OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に トラスコ品番764-5058

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-03
用途:
測定器の部品取付
合同会社ユニコーンアルファ 様 (製造業)

当社はタクトスイッチのスペーサーとして使用しているので厚みのばらつきでスイッチの機能に影響を及ぼす事が有ります。多少価格が高くても厚みが均一、厚みの公差が少ないものが有れば良いのですが。

対象商品:
20787016
2022-09-23
用途:
透明のお重の滑り止め用に購入
株式会社 遊結花 様 (教育・研究機関)

透明の3段重のウレタンクッションが劣化と共に剥がれや黄化してしまいました。
新しいウレタンクッションに変えて新品同様になり満足して居ます。

対象商品:
20787025
2022-10-27
用途:
スタンド型ウォーターサーバーのボタンの保護に使ってます。
株式会社マーフィード 様

弊社製品には、用途的にも価格的にもマッチしており、大変満足しております。

対象商品:
20787016
2021-01-28
用途:
スマートフォンの画面保護

スマートフォンを落下させた際に画面を保護するために使用しました。

対象商品:
20787016
2020-10-12
用途:
スマホ画面の4隅の保護用

スマホをうっかり落下させてしまった際に、スマホカバーに入れていても液晶面の角がアスファルトやコンクリにぶつかってしまいガラス(保護ガラスフィルムや、製品本体のガラス)にひびが入ることがあったので、角にバンポンのようなものをつければ割れを回避できるのではないかと購入。単体ではいつの間にかはがれているので、ある程度滑りの良いポリイミドテープで上から固定し使用。見た目は悪いが保護性能は十分ありそうだ。

2人が参考にしています
対象商品:
20787077
2020-12-27
用途:
滑り止めクッション
製造業

金額、品質、大きさ、など全てにおいて満足しています。

対象商品:
20787016
2020-09-16
用途:
扉の裏に貼り付けました。

物は良いです。いつも思うのは、何にも入っていない丸出しの状態が、ちょっと、いつも困る

1人が参考にしています
対象商品:
20787016
2020-10-20
用途:
アクリル板の固定に
卸売・小売業

アクリル板の滑り止めに使用するのに、サイズも含めて最適でした

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする