自己点火灯(ブラケット付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード20787018 品番KM79S
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

LED光源を採用/光源点滅により認識が良好/高光度発光(8カンデラ)/長時間の発光が持続(約10時間)/小型軽量/積み付け高さ60cm落下に対応/水銀不使用の傾斜スイッチを採用/SOLAS条約(1996年)適合/MSC.81(70)、LSAコード2.1.2適合/船舶救命設備規則第31条適合/国土交通省型式商品番号第5632号

用途装備が義務付けられた船舶に限らず、海難救助用・漁業用・港湾作業用・海洋レジャー用等に幅広くご活用ください。 材質ボディ・フード共にポリカーボネート樹脂 全長(mm)約195 質量(g)約235(リチウム電池含む)(電池交換及び充電はできません) 光源LED 落下距離(m)60 最大外径(mm)約Φ102 バッテリー容量(mAh)2400 型式承認番号第5632号(国土交通省) 光度(cd)点灯2時間後の上半球光度2カンデラ以上
関連資料:(0.21MB)
注意
※【ブラケットについてお願い】ブラケットは自己点火灯と同様に5年の保証期間を基に設計しております。自己点火灯の交換時はブラケットも必ず一緒に交換するようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする