六角防振ゴム

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20787095 品番 TOH-1216D
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

ねじれ装着を防ぎベストな防振性能を引き出します。
六角形はミリサイズなので市販の工具で作業が可能です。
ディープソケットを使用して溝底などの奥まった場所への取り付けも可能です。

タイプ両ボルト ゴム高さ(mm)16 ねじ寸法M5×0.80 六角対辺(mm)12 用途各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、そのほか一般産業機械 トラスコ品番761-2303 形状丸形 質量(g)8.3 軸長(mm)12 接続方式両端おねじ ばね定数(N/mm)41 許容荷重(N)24 材質(金具)一般構造用圧延鋼材 材質(防振ゴム)天然ゴム ゴム硬度60° 適合用途防振

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:578

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20787174
2026-01-19
用途:
ローバーミニのマフラーマウントにて使用。
サービス業

センター出しマフラーのマウントにて装着しましたが、熱にはからきしダメなのか半日と持たずにゴム部分とボルト部分が剥がれてマフラー脱落となりました。強化品を買い直してみましたがやはり1日と持たなかったので、多分ですがマフラーの素材がアルミだったので鉄やステン以上に熱が入り剥がれてしまったのかなと思います。ゴムマウントやめて金属カラーで固定して今は走れています。この手の防振ゴムの耐熱はどれくらいなんでしょう???

対象商品:
20787138
2025-08-26
用途:
オートバイのパーツ取り付け
いちかはモータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

cb750f のテールライト取り付けに使用しました。純正より少し大きいですが、小加工で取り付け可能です。

2025-03-17
用途:
自動車整備
サービスセンター 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

冷却装置の固定に使用しました。 根本が六角なので締め込みがしっかりできて捻れないようにもできました。

1人が参考にしています
対象商品:
20787174
2024-01-09
用途:
オートバイの修理
製造業

アンダーカウルの取り付けに同様の純正が付いていましたが経年劣化の為、剥がれて来ました。
ネジサイズとゴム厚は大体同じなのでネジのみ旋盤で長さを短くして使ってます。
純正を買うより安価なので助かります。

対象商品:
20787138
2021-10-14
用途:
バイクのナンバープレート固定
製造業

普通のボルトで留めていると振動でナンバーが割れてしまうので付けてみました。6角部があるので、キツ目に締めてもゴムがねじれないのが良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
20787147
2021-03-06
用途:
バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

外国製バイクのタンク固定用部品の代替えに選びました。 台座が六角(対角21ミリ)なので、取付時の捻じれも無く安心して使用出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
20787122
2023-05-21
用途:
バイクフロントカウル取り付け用

2年ほど使用していたら、おネジ側がプレートとゴムが外れました、負荷も余りかかっていない場所なので残念です。もう少しシッカリとプレートとゴムが付いていれば良いと思います。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
20787138
2021-12-14
用途:
車の部品の固定に使用
サービス業

商品は全く問題無く使用出来ました。発送も本当にスムーズでこちらも問題ありませんでした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする