曜日別特売
TACP403-15 FRLユニット(2点セット) TRUSCO 20787217

TACP403-15 FRLユニット(2点セット) TRUSCO 20787217
TACP403-15 FRLユニット(2点セット) TRUSCO 20787217
TACP403-15 FRLユニット(2点セット) TRUSCO 20787217

FRLユニット(2点セット)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
管接続口径1/2
内容量1セット注文コード20787217品番TACP403-15
参考基準価格(税別)¥14,470販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

フィルタ付レギュレーターとルブリケータを専用アタッチメントでコンパクトに接続したユニットです。

使用圧力(MPa)0.05~1.0処理空気流量(m3/min)(ANR)1.5付属品ブラケットトラスコ品番496-0114全長(mm)250質量(kg)1.1全幅(mm)152管接続口径1/2ねじの種類Rcろ過精度(μm)5貯油量(cm3)200使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出)設定圧力範囲(MPa)0.1~0.85使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)流れ方向左→右設定圧力単位MPaケースケースガード付圧力計圧力計付フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付
注意
圧力が0.05Mpa以下にるとドレンを自動的排出します
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする