ジョイント金具15型L

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20787418 品番 TK15-L4CP
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。

材質スチール 表面処理カチオン電着塗装 トラスコ品番497-1990 質量(g)14.1 穴数4 用途連結金具 穴径(Φmm)4 板厚(mm)2 長さL2(mm)36 幅W(mm)15 長さL1(mm)36 穴ピッチ(mm)12.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:251

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-12
用途:
散水配管に使用
製造業

庭のテラスにプランターが多数有り、散水用に使用
納品が早く安価で有るので多数使用しました。

対象商品:
20787454
2021-10-02
用途:
器具取付
有限会社電広社 様

器具取付にちょうどいいサイズだったので購入した。塗装も良くしっかりした金具だと思う。穴もちょうどいい。

対象商品:
20787454
2019-10-04
用途:
棚の固定

サイズは、確認して購入したのでピッタリでした。
丈夫で、固定しても外れそうにないので安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
20787472
2018-05-16
用途:
部品補強用
個人のお客様

しっかりと塗装もされており、物は完璧。ただ、1枚ごとにシールを貼ってあるので、大量注文の時は剥がすのに一苦労します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする