TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの 補強金具
TRUSCOの フラットタイプ
ジョイント金具15型フラット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20787497
品番
TK15-F4CP
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
材質
スチール
トラスコ品番
497-1914
質量(g)
19.8
穴数
4
長さL1(mm)
94
用途
連結金具
穴径(Φmm)
4
表面処理
カチオン電着塗装
板厚(mm)
2
幅W(mm)
15
穴ピッチ(mm)
25