TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの 補強金具
TRUSCOの フラットタイプ
ジョイント金具15型フラット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20787506
品番
TK15-F6CP
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
材質
スチール
トラスコ品番
497-1922
質量(g)
30.8
穴数
6
長さL1(mm)
144
用途
連結金具
穴径(Φmm)
4
表面処理
カチオン電着塗装
板厚(mm)
2
幅W(mm)
15
穴ピッチ(mm)
25