ジョイント金具15型フラット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20787515 品番 TK15-F8CP
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

手軽で多彩な組み合わせができる部材です。

材質スチール トラスコ品番497-1931 質量(g)41.6 穴数8 長さL1(mm)194 用途連結金具 穴径(Φmm)4 表面処理カチオン電着塗装 板厚(mm)2 幅W(mm)15 穴ピッチ(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする