※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの 補強金具
TRUSCOの フラットタイプ
ジョイント金具15型フラット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20787542
品番
TK15-F6S
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
497-1965
質量(g)
28.8
穴数
6
長さL1(mm)
144
用途
連結金具
穴径(Φmm)
4
板厚(mm)
2
幅W(mm)
15
穴ピッチ(mm)
25