※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジョイント金具15型フラット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20787558 品番 TK15-F8S
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

手軽で多彩な組み合わせができる部材です。

材質ステンレス(SUS304) トラスコ品番497-1973 質量(g)39.1 穴数8 長さL1(mm)194 用途連結金具 穴径(Φmm)4 板厚(mm)2 幅W(mm)15 穴ピッチ(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする