ジョイント金具25型L

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20787576 品番 TK25-L2CP
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。
ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。

材質スチール 表面処理カチオン電着塗装 トラスコ品番497-2139 質量(g)43.6 板厚(mm)3 用途連結金具 穴径(Φmm)8 穴数10 長さL2(mm)49 幅W(mm)25 長さL1(mm)49 穴ピッチ(mm)25 長穴(mm)8×16

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:251

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20787576
2020-07-21
用途:
自動車の補助灯取付金具
アネックス宮崎 様 (不動産業)

大型ホームセンターで探すことを考えると簡単に見つかりました。
とにかく納期が短くて大変助かりました。

4人が参考にしています
対象商品:
20787576
2019-12-04
用途:
家具補強
建設業・工事業

このような商品は、寸法表記を正確にしていただきたいと思います。穴径8ミリは間違いで、穴径4です。
また、皿部分はM3用のサイズですので、M4は収まりません。金属自体の強度とバランスしておらず、なんとも中途半端な商品です。

上記のようなことが、現物を手にしてみないとわからないのは通販のデメリットですね。他の商品も含め、穴径と皿取りの詳細な情報等まで正確に表示していただけると、さらに使いやすいサイトになると思います。

12人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご指摘いただきました通り、ビス穴はM4が正しいサイズで、8MMは中央の長穴が8MMX16です。
またビス穴の皿はM3でM4ビスの頭は沈みません(こちらは仕様です。)情報修正致します。
ご指摘いただきましてありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする