曜日別特売
TK25-F5S ジョイント金具25型フラット TRUSCO 20787716

ジョイント金具25型フラット

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
板厚(mm)2
長さL1(mm)144
材質ステンレス(SUS304)
内容量1個注文コード20787716品番TK25-F5S
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。
ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。

用途連結金具材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番497-2112質量(g)40.7穴径(Φmm)8表面処理-板厚(mm)2穴数17幅W(mm)25長さL1(mm)144穴ピッチ(mm)25長穴(mm)8×16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20787698
2024-03-17
用途: 軽トラのフットレスト
農・林・水産業

クラッチ横のスペースが狭い軽トラのフットレスト用に(ハーレー用?)バイクシフトペダルを取り付けて使用 バッチリです

対象商品 : 20787698
2024-04-23
用途: DIY利用

安価ながら、何の問題もなく使えました。満足しています。

対象商品 : 20787716
2022-12-15
用途: フロントバスケット取り付けブラケットに

シニアカーへスクーターフロントバスケットを取り付けの為にとてもしっかりしてて安定感が有り、大満足です。

対象商品 : 20787716
2022-12-14
用途: 傷だらけ

届いて商品を見たら、ステンレス材に表面メッキ? の傷が凄いと感じました。

対象商品 : 20787725
2020-08-08
用途: 刈払機 自在吊り具用として
八ヶ岳デザインチーム

アカギ 吊りバンド ステンVP吊タン付を 2個購入して「本金物 」を間に固定し「位置を変えられるフックを作りました」 具合が良いです。450円ほどでできるのでおすすめです。
アカギ 吊りバンド ステンVP吊タン付
https://www.monotaro.com/p/1026/3741/

対象商品 : 20787673
2018-09-26
用途: ソーラーパネルの連結
製造業

ソーラーパネルを連結させるのに使いました。
板厚も有り長穴でしっかり固定出来ました。
金額的に高いので自作と思いましたが
良く出来ているし購入して正解だったかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする