曜日別特売
TK45-L2ACP ジョイント金具45型L TRUSCO 20787743

ジョイント金具45型L

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
穴数10
長さL2(mm)37
材質スチール
内容量1個注文コード20787743品番TK45-L2ACP
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。

用途連結金具材質スチールトラスコ品番497-2244質量(g)43.8穴数10長さL2(mm)37穴径(Φmm)4表面処理カチオン電着塗装板厚(mm)2幅W(mm)45長さL1(mm)37穴ピッチ(mm)25長穴(mm)8×15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20787743
2020-01-22
用途: 木製テーブルの天板と幕板の固定
製造業

一方側のルーズ穴横方向があれば板目の変形防止に対応できる。

対象商品 : 20787752
2019-10-11
用途: 南京錠取付
高橋建具店建設業・工事業

南京錠の取付に使用した、いたずら防止ねじで固定して、それなりに防犯効果あると思う。
少々のバリが気になった。

対象商品 : 20787777
2019-01-12
用途: 簡単な階段の製作、
個人のお客様

なかなか寸法にあった金物がなく、ネットではよくわからないので、ホームセンターで探していたら、この商品に出会いました。まずサンプル的に色々購入し、一番いいものを、数がいりますので後はネットで買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする