ジョイント金具45型L

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20787768 品番 TK45-L3CP
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。

材質スチール トラスコ品番497-2252 質量(g)62.2 穴数13 長さL2(mm)42 用途連結金具 穴径(Φmm)4 表面処理カチオン電着塗装 板厚(mm)2 幅W(mm)45 長さL1(mm)62 穴ピッチ(mm)25 長穴(mm)8×15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20787743
2020-01-22
用途:
木製テーブルの天板と幕板の固定
製造業

一方側のルーズ穴横方向があれば板目の変形防止に対応できる。

対象商品:
20787752
2019-10-11
用途:
南京錠取付
高橋建具店 様 (建設業・工事業)

南京錠の取付に使用した、いたずら防止ねじで固定して、それなりに防犯効果あると思う。
少々のバリが気になった。

対象商品:
20787777
2019-01-12
用途:
簡単な階段の製作、
個人のお客様

なかなか寸法にあった金物がなく、ネットではよくわからないので、ホームセンターで探していたら、この商品に出会いました。まずサンプル的に色々購入し、一番いいものを、数がいりますので後はネットで買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする