曜日別特売
TAT-09 鍛造A型シンブル(スチール製) TRUSCO 20787813

鍛造A型シンブル(スチール製)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法B(mm)11
適合ロープ径(Φmm)9
内容量1個注文コード20787813品番TAT-09
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

ワイヤロープのアイ部分に直接荷重が掛かることを防止し、形崩れ・摩耗を防止します。
ワイヤロープの寿命を長持ちさせます。

用途
ワイヤロープ先端をアイ加工する際のワイヤコース・あて金具として
トラスコ品番759-2558質量(g)50寸法L(mm)51寸法B(mm)11寸法D1(mm)25材質種類シンブル規格旧JIS B2802規格準拠表面処理溶融亜鉛メッキ適合ロープ径(Φmm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20787847
2021-03-28
用途: ホイストクレーンでの吊り上げ作業
農・林・水産業

これまではシンブルを使わないワイヤースリングで作業していたため、2ヶ月ほどで傷み、交換していましたが使用後は4ヶ月たっても傷みが生じていません。
ワイヤー代金のことを考えるとかなりお買い得だとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする