鍛造A型シンブル(スチール製)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20787865 品番 TAT-018
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

ワイヤロープのアイ部分に直接荷重が掛かることを防止し、形崩れ・摩耗を防止します。
ワイヤロープの寿命を長持ちさせます。

トラスコ品番759-2523 質量(g)270 寸法L(mm)100 寸法B(mm)22 寸法D1(mm)48 用途ワイヤロープ先端をアイ加工する際のワイヤコース・あて金具として 材質 種類シンブル 規格旧JIS B2802規格準拠 表面処理溶融亜鉛メッキ 適合ロープ径(Φmm)18

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:167

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20787847
2021-03-28
用途:
ホイストクレーンでの吊り上げ作業
農・林・水産業

これまではシンブルを使わないワイヤースリングで作業していたため、2ヶ月ほどで傷み、交換していましたが使用後は4ヶ月たっても傷みが生じていません。
ワイヤー代金のことを考えるとかなりお買い得だとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする