ユニクロカットチェーン(溶接タイプ)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20787917 品番 TIC-652
参考基準価格(税別)¥3,350 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

切断済みチェーンですので、即時にご使用いただけます。

長さ(m)2 線径d(Φmm)6.5 使用荷重(kN)2.45 材質スチール(SWRM)、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ 用途間仕切り・転倒防止、間仕切り・転倒防止 トラスコ品番496-0076 質量(kg)1.48 寸法W(mm)10 寸法P(mm)37 チェーン線径(Φmm)6.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-14
用途:
メンテナンス作業場に使用
製造業

必要な長さに合わせて切断し、両側にフックを取り付けてしようしています。

対象商品:
39455263
2023-12-28
用途:
門扉に施錠した上から更にチェーンをダイヤル錠で固定して使用(防犯のため)
三菱UFJ銀行 西船橋寮 様 (サービス業)

チェーンの輪っかのサイズが広すぎず狭すぎずで、別にセットした4桁ダイヤル錠を掛けるのに丁度良い。適度な重さで、女性でも扱い易い、汎用性もあるように感じました。

対象商品:
39455184
2022-07-22
用途:
問題無しです

軽い物を下げるのに使ってます。武骨でさが使えてます。

対象商品:
39455281
2020-08-20
用途:
インターロッキングは;がし

ジャッキで釣り上げるのにしよう、思った通りの使用ができた。

対象商品:
39455297
2015-10-09
用途:
トラックのバックドアの角度調整・固定

特殊な使い方じゃないので、そこそこの強度と低価格であれば良い。
普通に使えるので良いと思う。

対象商品:
39455184
2015-06-16
用途:
蛍光器具を吊るために使用

とてもよい商品だと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする