ボールチェーン(ステンレス)用カップリング

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 20788032 品番 TCPS-32
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。

材質ステンレス(SUS304) 適合(チェーン)TBCS-3201〜3215 トラスコ品番498-2991 質量(g)2.5 寸法S(mm)1 用途ボールチェーンの留め金具 寸法D(Φmm)3.4 適合径(Φmm)3.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-04
用途:
チェーンの留め具
運輸・通信業

ホームセンターではアルミみたいな頼りないものしか売ってなく、チェーンの留め具として使用していましたが、数年で破損。もっと強いものが欲しくこちらを購入。見るからに以前使っていたものより強そうで長持ちしそうです。
早速取り付けました。長持ちしてくれるといいのですが。

対象商品:
20788048
2023-02-10
用途:
浴槽栓の延長用に使用

浴槽栓を抜く際、腰を屈めて抜く必要がない位置にチェーンを設置することが出来ました。

対象商品:
20788048
2017-11-13
用途:
ボールチェーンの先端に取り付けた
製造業

品質的に問題なく、とても安心できました。ボールが外れないようにしっかりと金具が止まりました。

対象商品:
20788032
2017-07-11
用途:
浴槽リングチェーンのカップリングの破損交換

リング径3.2mmが似通っていたためこの品番を発注しましたが、いざ使ってみると玉が入りませんでした。こちらの発注ミスなのか?
腑に落ちません。概略寸法図を掲載すべきではないでしょうか。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は申し訳ございませんでした。
概略寸法図を掲載いたしました。
ご指摘ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする