曜日別特売
TCNS-45 ボールチェーン(ステンレス)用コネクター TRUSCO 20788075

TCNS-45 ボールチェーン(ステンレス)用コネクター TRUSCO 20788075
TCNS-45 ボールチェーン(ステンレス)用コネクター TRUSCO 20788075

ボールチェーン(ステンレス)用コネクター

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合径(Φmm)4.5
内容量1セット(10個)注文コード20788075品番TCNS-45
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。

用途
ボールチェーンの接続、連結に
材質ステンレス(SUS304)適合(チェーン)TBCS-4501~4515トラスコ品番498-2932質量(g)7.6寸法A(mm)16.0寸法B(Φmm)6.0適合径(Φmm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20788075
2025-02-28
用途: 落下防止
建設業・工事業

頑丈で良い。
その分嵌めるのも硬いので頻繁に付け外しするのには向かない。

対象商品 : 20788075
2020-08-31
用途: 切れたチェーンのつなぎに
不動産業

切れたボールチェーンの直径を測り購入したところピッタリでした。本来ならホームセンターなどで探さなければならないところ、こちらでほかの文具といっしょに購入することができてよかったです。

対象商品 : 20788075
2020-05-13
用途: 切れてしまったボールチェーンの接続に
不動産業

大きなボールチェーンが切れてしまいましたが、コネクターが単品で売っていて助かりました。サイズを測って購入したところぴったりでした。

対象商品 : 20788066
2017-11-09
用途: キーホルダー用
PansonWorks

連結強度は高い感じです。YKKの刻印が入っていました。

対象商品 : 20788066
2017-07-11
用途: ボールチェーンの破損時の予備品

ボールチェーン(ステンレス)用カップリング、TCPS-32と一緒に購入しましたが、未だ玉径が合うのかは試していません。カップリングは合わずに失敗しましたが、これも概略図くらいは掲載しておくべきかと思う。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は貴重なご意見ありがとうございます。
寸法概略図を掲載いたしました。
ご指摘ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする