TBCS-2310 ボールチェーン(ステンレス製) TRUSCO 20788127

TBCS-2310 ボールチェーン(ステンレス製) TRUSCO 20788127
TBCS-2310 ボールチェーン(ステンレス製) TRUSCO 20788127

ボールチェーン(ステンレス製)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ボール径(Φmm)2.3
長さ(m)10
内容量1本注文コード20788127品番TBCS-2310
参考基準価格(税別)¥7,030販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。

用途水栓用、プレートの吊り下げなど、水栓用・プレートの吊り下げ等長さ(m)10ボール径(Φmm)2.3材質ステンレス(SUS305)トラスコ品番498-2738質量(g)100使用荷重(kN)0.03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20788163
2024-07-30
用途: ,.排水逆支弁の脱落防止部材として使用
岩崎設備

現状の材質 形状にて問題なく使用しており満足しております。

対象商品 : 20788102
2024-07-25
用途: パーツ同志を接続するチェーンとして
建設業・工事業

ちょうどよいサイズのものがすぐに見つかってよかったです。

対象商品 : 20788172
2022-04-15
用途: 工芸品
サービス業

予想通りの商品でした。特に問題ありません。思ったより、ほんの少し大きかったです。ほんの少しです。メーカーにより、微妙な違いがあるようです。

対象商品 : 20788215
2018-07-26
用途: 機械のメンテナンス時
サービス業

信頼できるメーカーの製品ですから、安心して使えています。製品の仕上がりも良く、丈夫で使いやすいです。

対象商品 : 20788188
2017-11-09
用途: キーホルダー用
PansonWorks

ボールチェーンは外れやすい印象が強かったですが、3.2mm玉ならそう簡単には外れそうもないです。

対象商品 : 20788127
2017-04-05
用途: キー保管用

これだけの長さを手ごろな値段で買えるのでありがたいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする