ボールチェーン(ステンレス製)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20788233 品番 TBCS-4505
参考基準価格(税別)¥5,050 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。

長さ(m)5 ボール径(Φmm)4.5 材質ステンレス(SUS305) 用途水栓用、プレートの吊り下げなど、水栓用・プレートの吊り下げ等 トラスコ品番498-2843 質量(g)180 使用荷重(kN)0.14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20788163
2024-07-30
用途:
,.排水逆支弁の脱落防止部材として使用
岩崎設備 様

現状の材質 形状にて問題なく使用しており満足しております。

対象商品:
20788102
2024-07-25
用途:
パーツ同志を接続するチェーンとして
建設業・工事業

ちょうどよいサイズのものがすぐに見つかってよかったです。

対象商品:
20788172
2022-04-15
用途:
工芸品
サービス業

予想通りの商品でした。特に問題ありません。思ったより、ほんの少し大きかったです。ほんの少しです。メーカーにより、微妙な違いがあるようです。

対象商品:
20788215
2018-07-26
用途:
機械のメンテナンス時
サービス業

信頼できるメーカーの製品ですから、安心して使えています。製品の仕上がりも良く、丈夫で使いやすいです。

対象商品:
20788188
2017-11-09
用途:
キーホルダー用
PansonWorks 様

ボールチェーンは外れやすい印象が強かったですが、3.2mm玉ならそう簡単には外れそうもないです。

対象商品:
20788127
2017-04-05
用途:
キー保管用

これだけの長さを手ごろな値段で買えるのでありがたいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする