※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールチェーン(真鍮製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20788337 品番TBCB-3002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は長さなど24種類から選べます 他の種類を見る

チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。

ボール径(Φmm)3.0 材質真鍮(C2680R・C2700W) 用途水栓用、プレートの吊り下げなど、水栓用・プレートの吊り下げ等 トラスコ品番498-2525 全長(m)2 使用荷重(kN)0.06

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20788337 TBCB-3002 89700537 TBCB-3002A 真鍮ボールチェーン TRUSCO 真鍮ボールチェーン TRUSCO 1本 819 税込901 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする