曜日別特売
TCPB-40 ボールチェーン(真鍮製)用カップリング TRUSCO 20788522

 

TCPB-40 ボールチェーン(真鍮製)用カップリング TRUSCO 20788522
TCPB-40 ボールチェーン(真鍮製)用カップリング TRUSCO 20788522

ボールチェーン(真鍮製)用カップリング

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合径(Φmm)4
内容量1セット(10個)注文コード20788522品番TCPB-40
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。

用途
ボールチェーンの留め金具
材質真鍮(C2680R)適合(チェーン)TBCB-4001~4015トラスコ品番498-2967質量(g)5.9寸法S(mm)1.1寸法D(Φmm)4.3適合径(Φmm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20788538
2017-08-05
用途: 機械のメンテナンス時

表面の光沢がとてもよく、製品の固体差もなく、作りも強固で、素晴らしい商品だと思いました。
細かなサイズが記載してあれば購入の際に迷わずさらにいぃと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 20788504
2017-10-12
用途: インテリア雑貨

インテリア小物にボールチェーンを使ったので、その留め具として使用しました。
仕上げも綺麗で、問題なく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする