ボールチェーン(真鍮製)用カップリング

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 20788538 品番 TCPB-50
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。

材質真鍮(C2680R) 適合(チェーン)TBCB-5001〜5015 トラスコ品番498-2975 質量(g)9.6 寸法S(mm)1.8 用途ボールチェーンの留め金具 寸法D(Φmm)5.7 適合径(Φmm)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20788538
2017-08-05
用途:
機械のメンテナンス時

表面の光沢がとてもよく、製品の固体差もなく、作りも強固で、素晴らしい商品だと思いました。
細かなサイズが記載してあれば購入の際に迷わずさらにいぃと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
20788504
2017-10-12
用途:
インテリア雑貨

インテリア小物にボールチェーンを使ったので、その留め具として使用しました。
仕上げも綺麗で、問題なく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする