※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの チェーン
TRUSCOの ボールチェーン
ボールチェーン(真鍮製)用コネクター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
20788574
品番
TCNB-50
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
材質
真鍮(C2680R)
適合
(チェーン)TBCB-5001〜5015
トラスコ品番
498-2908
質量(g)
8.5
適合径(Φmm)
5
用途
ボールチェーンの接続、連結に