曜日別特売
TWCF-08 鍛造ワイヤクリップ TRUSCO 20788592

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鍛造ワイヤクリップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M8
寸法G(mm)18
取付個数4
寸法L(mm)40
内容量1個注文コード20788592品番TWCF-08
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

ワイヤのアイ加工が現場で容易に行えます。
メッキ付の為、耐食性にも優れています。
鍛造品ですので荷重がかかる場面での使用にも適します。

用途ワイヤロープの端末加工に適合ロープ径(Φmm)8寸法L(mm)40ねじ径M8寸法C(mm)36トラスコ品番497-1841材質本体:鉄、Uボルト・ナット:鉄、表面処理:ドブメッキ質量(g)80JIS規格JIS B2809 規格適合品(6mm、9mmは除く)寸法G(mm)18取付個数4
注意
※荷重がかかる場合には可鍛鋳鉄製ではなく鍛造品をお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20788592
2021-08-30
用途: 昇降機のメンテナンス
株式会社京葉エレベーターサービスサービス業

問題なく安心安全に使用できた。今後も使用していきたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする