TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
TRUSCOの ワイヤークリップ
鍛造ワイヤクリップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20788635
品番
TWCF-014
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ワイヤのアイ加工が現場で容易に行えます。
メッキ付の為、耐食性にも優れています。
鍛造品ですので荷重がかかる場面での使用にも適します。
適合ロープ径(Φmm)
14
寸法L(mm)
65
ねじ径
M12
寸法C(mm)
53
トラスコ品番
497-1884
用途
ワイヤロープの端末加工に
材質
本体:鉄、Uボルト・ナット:鉄、表面処理:ドブメッキ
質量(g)
260
JIS規格
JIS B2809 規格適合品(6mm、9mmは除く)
寸法G(mm)
28
取付個数
4
注意
※荷重がかかる場合には可鍛鋳鉄製ではなく鍛造品をお使いください。