JIS規格品メッキ付ワイヤロープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20788696 品番 JWM-9S10
参考基準価格(税別)¥6,420 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

JIS規格品ワイヤロープです。
玉掛けワイヤの製作等にもご使用頂けます。
メッキ付のため、耐食性にも優れています。

長さ(m)10 ロープ径(Φmm)9 使用荷重(kg)630 材質炭素鋼 用途船舶、漁業、土木建築他 トラスコ品番759-9510 質量(kg)2.7 加工亜鉛メッキ JIS規格JIS G3525 規格適合品 使用荷重(kN)6.18

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:166

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-11-25
用途:
施設の工事
株式会社 北濃工務店 様

早速届けていただきました 屋根上の工事に使います 安全に出来るので良いです ありがとうございます

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
1人が参考にしています
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする