※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの 番線・針金(ワイヤー)
TRUSCOの 針金
スチール針金(小巻タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
20788958
品番
TYWS-045
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
小巻タイプです。
線径(Φmm)
0.45
長さ(m)
15
用途
園芸、農園、その他工作などに、各種結束に
トラスコ品番
759-3031
材質
スチール(SWMGS-2)、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ
質量(g)
23
番手
26